KINEDYNE 10088GRA Tavaratanko 89-1 / 2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuuman leveys | AB6YBD 22P627

KINEDYNE 10088GRA Cargo Bar 89-1/2 tuumaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys

Tuote: AB6YBD Malli: 10088GRARistiviite: 22P627
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€86.09 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
Säätöalue90 "- 105"
Pituus89.5 "
MateriaaliAlumiini
Pad Size2-3/4" x 4-1/4"
Letkun muotoPyöreä
Letkun koko1-1/2" x 1-1/2"
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)226.57
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyynyt (suorakulmaiset, kumiset)
    • Letkun muoto (pyöreä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePituusMateriaaliPad SizeHinta
KINEDYNE 10085GRA Tavaratanko 89-1 / 2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuuman leveys teräs | AB6YBC 22P626 10085 GRA90 "- 105"89.5 "Teräs2-3/4" x 4-1/4"€61.82
Tarjouspyyntö
KINEDYNE JB101GRA-tavaratanko 86 tuumaa Pituus 1-1/2 tuumaa Leveys 86-104 tuumaa | AB6YBE 22P628 JB101GRA86 "- 104"86 "Teräs4 "x 4"€106.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 10088GRA Cargo Bar 89-1/2 tuumaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys
€86.09 / yksikkö