Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 3820SPCGRA Liukuva sidontavinssi C-tyyli 5400 lb. | AB6XZQ 22P591

KINEDYNE 3820SPCGRA Liukuva Vinssi C Style 5400 lb.

Varastossa
Tuote: AB6XZQ Malli: 3820SPCGRARistiviite: 22P591

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.70 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva vintturi
Asennustyyli"C" -kanavan tyyppinen vinssiraita
Työkuorman raja5400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHinta
KINEDYNE 1020GRA Liukuva kiinnitysvinssi L -tyyli 5400 lb. | AB6XZK 22P586 1020 GRATuplasti L-tyylinen vinssiraita€68.43
KINEDYNE 3820GRA Liukuva kiinnitysvinssi C Style 5400 lb. | AB6XZM 22P588 3820 GRA"C" -kanavan tyyppinen vinssiraita€77.18
KINEDYNE 5820GRA liukuva vintturi C-tyyli 5400 lb | AB6XZN 22P589 5820 GRA"C" -kanavan tyyppinen vinssiraita€83.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 3820SPCGRA Liukuva Vinssi C Style 5400 lb.
€128.70 / yksikkö