KINEDYNE 3606GRA C-kanavainen vinssirata | AB6XZL 22P587

KINEDYNE 3606GRA C-kanavainen vinssitela

Tuote: AB6XZL Malli: 3606GRARistiviite: 22P587
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€211.02 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kanavan vinssirata
Syvyys1-11 / 16 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliHitsattava
Sormuksen paksuus1 / 4 "
Leveys4 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)183.9
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 3606GRA C-kanavainen vinssitela
€211.02 / yksikkö