Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5DPN8 -säteilytutkimusmittarin analoginen NIST | AJ2HPN

GRAINGER 5DPN8 Radiation Survey Meter Analog NIST

Varastossa
Tuote: AJ2HPN Malli: 5DPN8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,164.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäteilymittausmittari
tarkkuus+/- 15% lukemasta (viite CS 137)
Akun2000 tuntia.
KalibrointitodistusNIST
näyttöAnaloginen
NäyttöyksikötLaskee minuutissa (CPM) tai mR / h tai Kertyneet määrät
Toiminta-alue0-0.5, 0-5.0, 0-50.0 mR / h, 0-500, 0-5000, 0-50,000 0 CPM tai 500-XNUMX uSv / h
Powered By9V Akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Gammasäteilyalue: 1000 CPM / mR / h (viitattu Cs-137: een)
    • Alfa-energiaherkkyys: Alkaen 2.5 MeV
    • Beetaenergian herkkyys: Alkaen 50 keV
    • Gamma- ja röntgensäteilyherkkyys: 10 KeV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 5DPN7 - säteilymittausmittarin analoginen | AJ2HPM 5DPN7€959.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5DPN8 Radiation Survey Meter Analog NIST
€1,164.90 / yksikkö