Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 1845GRA -puupalkkiholkki | AB6YBF 22P629

KINEDYNE 1845GRA puupalkkihylsy teräs

Varastossa
Tuote: AB6YBF Malli: 1845GRARistiviite: 22P629

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.87 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 44 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-Track-palkkiliitin
Syvyys3"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPituusLeveysHinta
KINEDYNE 2019GRA pystysuora E-Track | AB6YAX 22P621 2019 GRA7 / 16 "Pystysuuntainen E-raita120 "5"€120.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 1845GRA puupalkkihylsy teräs
€13.87 / yksikkö