KINEDYNE 2019GRA pystysuora E-Track | AB6YAX 22P621

KINEDYNE 2019GRA pystysuuntainen E-Track

Tuote: AB6YAX Malli: 2019GRARistiviite: 22P621
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€120.75 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 100 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntainen E-raita
Syvyys7 / 16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus120 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Leveys5"
Työkuorman raja6000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)1.07
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)8.81
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPituusLeveysHinta
KINEDYNE 1845GRA -puupalkkiholkki | AB6YBF 22P629 1845 GRA3"E-Track-palkkiliitin4"3"€13.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 2019GRA pystysuuntainen E-Track
€120.75 / yksikkö