KINDORF B 900 10-kanavainen kiinteä 12 gaugen syvyys 1 1/2 tuumaa kultaa | AC9KLV 3HAK8

KINDORF B 900 10 kanava, kiinteä 12 mittaussyvyys 1 1/2 tuumaa kultaa

Tuote: AC9KLV Malli: B 900 10Ristiviite: 3HAK8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€183.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
VäriKulta
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata12
Reiän kokoEi reikiä
ReikäväliEi reikiä
Pituus10ft.
MateriaaliTeräs
Koko1-1/2" x 1-1/2"
TyyliStandardi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)305.31
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINDORF B 900 10 kanava, kiinteä 12 mittaussyvyys 1 1/2 tuumaa kultaa
€183.34 / yksikkö