Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 45060-650 -viljelyputket 1 ml lasikirkasta PK720 | AH8KPH 38VK27

KIMBLE CHASE 45060-650 viljelyputket 1 ml Lasikirkas PK720

Varastossa
Tuote: AH8KPH Malli: 45060-650Ristiviite: 38VK27

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulttuuriputki
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyypin I borosilikaattilasi
Koko1mL
ValmistumisalueEi valmistunut
Valmistumisen alaosastotEi valmistunut
Pituus1.968" 50 mm
Dia ulkopuolella.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 0.039 oz.
    • Erityisominaisuudet: Mukana kiinnittämätön korkki

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 45060-650 viljelyputket 1 ml Lasikirkas PK720
€501.82 /pakkaus