KIMBLE CHASE 26600-1000 Erlenmeyer Pullo 1000mL PK6 | AH8KPF 38VK24

KIMBLE CHASE 26600-1000 Erlenmeyer-pullo 1000 ml PK6

Varastossa
Tuote: AH8KPF Malli: 26600-1000Ristiviite: 38VK24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErlenmeyer pullo
ASTME438
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi
Koko34 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemistyyppiTulppa
Valmistumisalue250-1000 ml
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus5"
TyyliSuoraan
TyyppiErlenmeyer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8482
Laivan korkeus (cm)29.53
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)42.55
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-korkeus - metrinen: 203 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoSulkeminenSulkemistyyppiHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 26500-6000 Erlenmeyerpullo 6000ml | AF3PJA 8AFR0 26500-6000Erlenmeyerpullo, kapea kaula6000 ml--241mm1500 - 6000 ml500395mm1€251.46
KIMBLE CHASE 26520-1 Erlenmeyer Flask -aloituspakkaus - 5 kappaleen pakkaus | AF3PNT 8AKF9 26520-1Erlenmeyer Starter PackErlenmeyer-pullon aloituspaketti--50, 66, 81, 102, 128, XNUMX, XNUMX mm--78, 108, 130, 174, 213, XNUMX, XNUMX mm5€83.03
KIMBLE CHASE 26500-4000 Erlenmeyer-pullo 4000ml | AF4YBB 9PP30 26500-4000Erlenmeyerpullo, kapea kaula4000mL--208mm1000-4000 ml250mL355mm1€137.83
KIMBLE CHASE 26600-250 Erlenmeyer-pullo Pennyhead-tulppa PK12 | AH8KLK 38VJ43 26600-250Erlenmeyer pullo8.45 oz.KylläTulppa-50-225 ml25ml5.11 "12€701.18
KIMBLE CHASE 26600-50 Erlenmeyerpullo 50ml PK12 | AH8KLN 38VJ46 26600-50Erlenmeyer pullo1.7 oz.KylläTulppa-20-50 ml10mL3"12€499.83
KIMBLE CHASE 26500-1000 Erlenmeyerpullo 1000ml PK24 | AH8KME 38VJ74 26500-1000Erlenmeyer pullo34 oz.EiKorkki-250-1000 ml50ml5"24€470.16
KIMBLE CHASE 26650-1000 Erlenmeyerpullo 1000 ml leveä suu PK24 | AH8KMF 38VJ75 26650-1000Erlenmeyer pullo34 oz.EiTulppa-250-1000 ml50ml8.5 "24€558.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 26600-1000 Erlenmeyer-pullo 1000 ml PK6
€565.27 /pakkaus