TENNSCO EB-2-3672M Sähköinen työpöytä 36 tuuman syvyys 3600 paunaa nousuputken kanssa AH9ANG 39FL41

TENNSCO EB-2-3672M sähköinen työpöytä, 36 tuumaa, syvyys 3600 lbs nousuputkella

Tuote: AH9ANG Malli: EB-2-3672MRistiviite: 39FL41
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,436.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus33.5 "
Jalan tyyppiPaneeli
Kantavuus3600 lb
PintamateriaaliTeurastajalohko
Yläpaksuus1.75 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)196.22
Laivan leveys (cm)97.79
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusPintamateriaaliYläpaksuusHinta
TENNSCO EB-1-3072M Elektroninen työpöytä 30 tuuman syvyys 3600 paunaa AH9AMV 39FL30 EB-1-3072M30 "3600 lbTeurastajalohko1.75 "€1,236.27
Tarjouspyyntö
TENNSCO EB-1-3072P Sähköinen työpöytä 30 tuuman syvyys 750 paunaa AH9AMW 39FL31 EB-1-3072P30 "750 lbLaminaatti1.5 "€937.95
Tarjouspyyntö
TENNSCO EB-1-3672M Elektroninen työpöytä 36 tuuman syvyys 3600 paunaa AH9AMZ 39FL34 EB-1-3672M36 "3600 lbTeurastajalohko1.75 "€1,278.41
Tarjouspyyntö
TENNSCO EB-1-3672P Elektroninen työpöytä 36 tuuman syvyys 750 paunaa AH9ANA 39FL35 EB-1-3672P36 "750 lbLaminaatti1.5 "€1,039.17
Tarjouspyyntö
TENNSCO EB-2-3072M Sähkötyöpöytä, 30 tuumaa, syvyys 3600 paunaa, nostimella | AH9ANC 39FL37 EB-2-3072M30 "3600 lbTeurastajalohko1.75 "€1,314.34
Tarjouspyyntö
TENNSCO EB-2-3072P Sähkötyöpöytä, 30 tuumaa, syvyys 750 paunaa, nostimella | AH9AND 39FL38 EB-2-3072P30 "750 lbLaminaatti1.5 "€1,113.17
Tarjouspyyntö
TENNSCO EB-2-3672P Sähkötyöpöytä, 36 tuumaa, syvyys 750 lbs, nousuputken kanssa AH9ANH 39FL42 EB-2-3672P36 "750 lbLaminaatti1.5 "€1,199.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO EB-2-3672M sähköinen työpöytä, 36 tuumaa, syvyys 3600 lbs nousuputkella
€1,436.26 / yksikkö