Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18376 Yhdysvaltain lipun tarra, heijastava 6.5 ​​x 3.75 tuumaa | AC2AYJ 2HGY2

REFLEXITE 18376 American Flag Decal heijastava tarra, 6.5 x 3.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2AYJ Malli: 18376Ristiviite: 2HGY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 vuoden heijastava tarra
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
VäriPunainen / valkoinen / sininen
Pituus6.5 "
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppisiirtokuva
Paksuus8 milj.
TyyppiHeijastava, kuorma-autoihin ja perävaunuihin
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
REFLEXITE 18377 Yhdysvaltain lipun tarra, heijastava 14 x 7.75 | AC2AYK 2HGY3 1837714 "7.75 "€12.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18376 American Flag Decal heijastava tarra, 6.5 x 3.75 tuumaa
€6.05 / yksikkö