Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 23000-9050 Kiteyttävä lautasen 270ml PK18 | AH8KLY 38VJ64

KIMBLE CHASE 23000-9050 kiteytysastia 270 ml PK18

Varastossa
Tuote: AH8KLY Malli: 23000-9050Ristiviite: 38VJ64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€596.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiteyttävä lautasen
Mitat90x50 mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Tilavuus270mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä: 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 23000-15075 Kiteyttävä lautasen 1200 ml PK8 | AH8KPP 38VK33 23000-15075150x75 mm8€838.57
KIMBLE CHASE 23000-12565 Kiteytysastia, 12Pk | CH9YPM 52NK82 23000-12565-12€1,034.92
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 23000-8040 Kiteytysastia, 24Pk | CH9YPN 52NF20 23000-8040-24€737.59
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 23000-7050 Kiteytysastia, 24Pk | CH9YPP 52NF32 23000-7050-24€749.40
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 23000-17090 Kiteytysastia, 8Pk | CH9YPQ 52NE66 23000-17090-8€1,132.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 23000-9050 kiteytysastia 270 ml PK18
€596.37 /pakkaus