Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 3060P-A LED-varoitusvalo keltainen 12 / 100vdc | AD6EZF 45A228

WOLO 3060P-A Led-varoitusvalo oranssi 12/100vdc

Varastossa
Tuote: AD6EZF Malli: 3060P-ARistiviite: 45A228

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-varoitusvalo
PohjamateriaaliaMuovi
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty1.37 ampeeria
Halkaisija7"
Vilkkuu minuutissaeri
Korkeus6.75 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä50,000 hr.
Pituus4.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho60 Lumens
AsennusPysyvä
Jännite12 - 100 VDC
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WOLO 3065P-B LED-varoitusvalo sininen 12/100vdc | AD6EZG 45A229 3065P-Bsininen€95.20
WOLO 3070P-R Led Varoitus Vaaleanpunainen 12 / 100vdc | AD6EZH 45A230 3070P-Rpunainen€97.43
WOLO 3075P-C LED-varoitusvalo kirkas 12 / 100vdc | AD6EZJ 45A231 3075P-CPoista valinta€99.38
WOLO 3077P-G Led Varoitus Vaaleanvihreä 12 / 100vdc | AD6EZK 45A232 3077P-GVihreä€98.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 3060P-A Led-varoitusvalo oranssi 12/100vdc
€98.37 / yksikkö