Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 213100-0114 Schlenk-putkipullo 10 ml Lasi Kirkas | AH2EQK 26CY63

KIMBLE CHASE 213100-0114 Schlenk-putkipullo 10 ml kirkas lasi

Varastossa
Tuote: AH2EQK Malli: 213100-0114Ristiviite: 26CY63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSchlenk-putkipullo
ASTME438
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi
Koko0.34 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriPoista valinta
SulkemistyyppiPistoke
Korkeus4.13 "
TyyliSuoraan
TyyppiSchlenk

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-korkeus - metrinen: 105 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkeminenSulkemistyyppiKorkeusTyyliHinta
KIMBLE CHASE 213100-0214 Schlenk-putkipullo 25ml Lasi Kirkas | AH2EQL 26CY64 213100-02140.85 oz.EiTulppa4.72 "Suoraan€214.10
KIMBLE CHASE 213100-0514 Schlenk-putkipullo 50ml Lasi Kirkas | AH2EQM 26CY65 213100-05141.7 oz.EiTulppa5.31 "Suoraan€223.13
KIMBLE CHASE 213100-1014 Schlenk-putkipullo 100ml Lasi Kirkas | AH2EQN 26CY66 213100-10143.38 oz.KylläTulppa6.1 "Viisto€228.30
KIMBLE CHASE 213100-1024 Schlenk-putkipullo 100ml Lasi Kirkas | AH2EQP 26CY67 213100-10243.38 oz.KylläTulppa7.28 "Viisto€249.80
KIMBLE CHASE 213100-2014 Schlenk-putkipullo 200ml Lasi Kirkas | AH2EQQ 26CY68 213100-20146.7 oz.KylläTulppa7.5 "Viisto€216.00
KIMBLE CHASE 213100-2024 Schlenk-putkipullo 200ml Lasi Kirkas | AH2EQR 26CY69 213100-20246.7 oz.KylläTulppa7.5 "Viisto€259.95
KIMBLE CHASE 213100-5024 Schlenk-putkipullo 500ml Lasi Kirkas | AH2EQT 26CY70 213100-502416.9 oz.KylläTulppa8"Viisto€273.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 213100-0114 Schlenk-putkipullo 10 ml kirkas lasi
€192.47 / yksikkö