Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 87210-06-04 Uros kääntyvä tii-työntöliitin koko 3/8 Pk5 | AE6QXW 5UPP8

ALPHA FITTINGS 87210-06-04 Uros kääntyvä T-push-liitin Koko 3/8 Pk5

Varastossa
Tuote: AE6QXW Malli: 87210-06-04Ristiviite: 5UPP8

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€88.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros kääntyvä haaroituspaita
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT, BSPP tai BSPT
TiivistemateriaaliNBR70
Kuusiokoko43 / 64 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITÄNNÄT 87210-02-02 Kääntyvä urospuolinen työntöliitin, koko 1/8 Pk5 | AE6QXP 5UPP2 87210-02-02Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€60.01
ALPHA FITTINGS 87210-02-04 Uros kääntyvä tii-työntöliitin, koko 1/8 Pk5 | AE6QXQ 5UPP3 87210-02-04Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 8 "5€79.97
ALPHA FITTINGS 87210-04-02 Uros kääntyvä tii-työntöliitin, koko 1/4 Pk5 | AE6QXR 5UPP4 87210-04-02Putki x MNPT, BSPP tai BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€63.07
ALPHA FITTINGS 87210-04-04 Uros kääntyvä tii-työntöliitin, koko 1/4 Pk5 | AE6QXT 5UPP5 87210-04-04Putki x MNPT, BSPP tai BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€61.67
ALPHA-LIITTIMET 87210-04-06 Uros kääntyvä tii-työntöliitin, koko 1/4 Pk5 | AE6QXU 5UPP6 87210-04-06Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5€90.14
ALPHA FITTINGS 87210-06-02 Uros kääntyvä tii-työntöliitin, koko 3/8 Pk5 | AE6QXV 5UPP7 87210-06-02Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT43 / 64 "1 / 8 "3 / 8 "5€113.44
ALPHA FITTINGS 87210-06-06 Uros kääntyvä tii-työntöliitin, koko 3/8 Pk5 | AE6QXX 5UPP9 87210-06-06Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT43 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "5€100.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 87210-06-04 Uros kääntyvä T-push-liitin Koko 3/8 Pk5
€88.45 /pakkaus