Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MM-90-1WW uros-uros 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa alumiinia | AA2JZU 10N061

KILLARK MM-90-1WW uros-uros 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AA2JZU Malli: MM-90-1WWRistiviite: 10N061

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-mies 90 asteen kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YhteysUros mieheksi
Pituus2 1 / 16 "
MateriaaliKupariton alumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.84
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
KILLARK MM-90-2WW uros-uros 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3 / 4in rautaa | AA2JZV 10N062 MM-90-2WW3 / 4 "2.25 "€64.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MM-90-1WW uros-uros 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa alumiinia
€58.54 / yksikkö