Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 185000-2942 Adapteri Venttiili Imu Läpinäkyvä 29/42 | AH2EPE 26CY05

KIMBLE CHASE 185000-2942 Adapteriventtiilin imuaukko läpinäkyvä 29/42

Varastossa
Tuote: AH2EPE Malli: 185000-2942Ristiviite: 26CY05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
VäriLäpinäkyvä
MateriaaliLasi
Kokonaispituus130mm
TyyppiVenttiilin sisääntulo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)7.95
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alaosan suu koko: 29/42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
KIMBLE CHASE 179950-4532 Adapterin suodatus Läpinäkyvä | AH2ENR 26CX91 179950-4532PTFE-Tuloaukko€239.90
KIMBLE CHASE 179951-3213 Adapterin suodatus Läpinäkyvä | AH2ENT 26CX92 179951-3213Lasi76mmTuloaukko€100.01
KIMBLE CHASE 180000-2440 -sovittimen sisääntulo läpinäkyvä 24/40 | AH2ENU 26CX93 180000-2440Lasi65mmTuloaukko€167.80
KIMBLE CHASE 181000-2440 -adapterin läpikuultava läpinäkyvä 24/40 | AH2ENV 26CX94 181000-2440Lasi355mmTuloaukko€121.59
KIMBLE CHASE 181500-2440 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 24/40 | AH2ENW 26CX95 181500-2440Lasi355mmTuloaukko€177.08
KIMBLE CHASE 182900-2440 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 24/40 | AH2ENX 26CX96 182900-2440Lasi85mmTuloaukko€77.87
KIMBLE CHASE 182910-2440 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 24/40 | AH2ENY 26CX97 182910-2440Lasi95mmTuloaukko€86.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 185000-2942 Adapteriventtiilin imuaukko läpinäkyvä 29/42
€222.36 / yksikkö