Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 180000-2440 -sovittimen sisääntulo läpinäkyvä 24/40 | AH2ENU 26CX93

KIMBLE CHASE 180000-2440 Sovittimen sisääntulo Läpinäkyvä 24/40

Varastossa
Tuote: AH2ENU Malli: 180000-2440Ristiviite: 26CX93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
VäriLäpinäkyvä
MateriaaliLasi
Kokonaispituus65mm
TyyppiTuloaukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläosan suukoko: 10/30
    • Alaosan suu koko: 24/40
    • Sivupohjan suun koko: 3/8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
KIMBLE CHASE 179950-4532 Adapterin suodatus Läpinäkyvä | AH2ENR 26CX91 179950-4532PTFE-Tuloaukko€261.03
KIMBLE CHASE 179951-3213 Adapterin suodatus Läpinäkyvä | AH2ENT 26CX92 179951-3213Lasi76mmTuloaukko€116.76
KIMBLE CHASE 181000-2440 -adapterin läpikuultava läpinäkyvä 24/40 | AH2ENV 26CX94 181000-2440Lasi355mmTuloaukko€141.96
KIMBLE CHASE 181500-2440 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 24/40 | AH2ENW 26CX95 181500-2440Lasi355mmTuloaukko€206.75
KIMBLE CHASE 182900-2440 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 24/40 | AH2ENX 26CX96 182900-2440Lasi85mmTuloaukko€90.92
KIMBLE CHASE 182910-2440 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 24/40 | AH2ENY 26CX97 182910-2440Lasi95mmTuloaukko€100.88
KIMBLE CHASE 183000-2440 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 24/40 | AH2ENZ 26CX99 183000-2440Lasi80mmTuloaukko€101.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 180000-2440 Sovittimen sisääntulo Läpinäkyvä 24/40
€182.60 / yksikkö