Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 158000-2440 Adapteri Taivutettu Läpinäkyvä 24/40 | AH2ELM 26CW82

KIMBLE CHASE 158000-2440 Adapteri taivutettu läpinäkyvä 24/40

Varastossa
Tuote: AH2ELM Malli: 158000-2440Ristiviite: 26CW82

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
VäriLäpinäkyvä
MateriaaliLasi
Kokonaispituus130mm
TyyppiTaipunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläosan suukoko: 24/40
    • Alaosan suu koko: 24/40

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
KIMBLE CHASE 157000-2440 Sovitin taivutettu läpinäkyvä 24/40 | AH2ELJ 26CW79 157000-2440115mm€94.32
KIMBLE CHASE 157500-2440 Adapteri Taivutettu Läpinäkyvä 24/40 | AH2ELK 26CW80 157500-2440140mm€141.47
KIMBLE CHASE 157500-2942 Sovitin taivutettu läpinäkyvä 29/42 | AH2ELL 26CW81 157500-2942150mm€159.47
KIMBLE CHASE 158000-2942 Sovitin taivutettu läpinäkyvä 29/42 | AH2ELN 26CW83 158000-2942130mm€177.44
KIMBLE CHASE 159500-2440 Sovitin taivutettu läpinäkyvä 24/40 | AH2ELP 26CW84 159500-2440210mm€784.18
KIMBLE CHASE 276410-0000 Taivutettu tislaussovitin, 105 astetta. Taivutettu | CJ2AMC 52NL03 276410-0000-€183.53
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 276400-0000 Taivutettu tislaussovitin, 105 astetta. Taivutettu | CJ2AMD 52NH54 276400-0000-€169.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 158000-2440 Adapteri taivutettu läpinäkyvä 24/40
€125.79 / yksikkö