Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 14395-500 Pullotallennusväline, jossa lasilasi 500 - 10 kpl pakkaus | AD2RTL 3TRE2

KIMBLE CHASE 14395-500 Pullon materiaalin säilytyskorkkilasi 500 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RTL Malli: 14395-500Ristiviite: 3TRE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMediapullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko500mL
Sulkemisvärisininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija86mm
Valmistumisalue100 - 400 ml
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus176mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkokoGL45
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4335
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuuRungon materiaaliKokoHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeuseräPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 14395-100 Pullotallennusväline, korkillasilla 100 - 10 kpl pakkaus | AD2RTJ 3TRD5 14395-100LeveäLasi100mL56mm20 - 80 ml10mL100mmMediapullo10€207.41
KIMBLE CHASE 14395-250 Pullotallennusväline, jossa lasilasi 250 - pakkaus 10 | AD2RTK 3TRD8 14395-250LeveäLasi250mL70mm50 - 200 ml25ml138mmMediapullo10€246.05
KIMBLE CHASE 14395-1000 Pullotallennusväline, jossa lasilasi 1000 - 10 kpl pakkaus | AD2RTM 3TRE5 14395-1000LeveäLasi1,000mL101mm100 - 900 ml50ml225mmMediapullo10€377.76
KIMBLE CHASE 14395-2000 pullotallennusväline, jossa lasilasi 2000 - pakkaus 4 | AD2RTN 3TRE8 14395-2000LeveäLasi2,000mL136mmEi määritelty100ml262mmMediapullo4€385.23
KIMBLE CHASE 14399-500 Säilytys/mediapullo 500ml 176mm Korkeus | AE9AYQ 6HAT7 14399-500KapeaKG33 borosilikaattilasi500mL86mm100 - 400 ml50ml176mmMediapullo1€143.76
KIMBLE CHASE 14395-5000 materiaalipullo, tyyppi I borosilikaattilasi, vuoraamaton | CJ2UMD 52NJ85 14395-5000-------Mediapullo1€340.62
KIMBLE CHASE 14399-10000 materiaalipullo, tyypin I borosilikaattilasi, vuoraamaton, kapea, pyöreä, näytteenotto | CJ2UME 52NE55 14399-10000-------Mediapullo1€963.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 14395-500 Pullon materiaalin säilytyskorkkilasi 500 - 10 kpl pakkaus
€281.15 /pakkaus