Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK Y-2M kyynärpää 90 asteen vaarallinen sijainti 3/4-tuumaa rautaa AD9PQW 4TZL2

KILLARK Y-2M päällystetty kyynärpää 90 astetta vaarallinen sijainti 3/4 tuumaa rautaa

Varastossa
Tuote: AD9PQW Malli: Y-2MRistiviite: 4TZL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuppi kyynärpää, 90 astetta
Putken koko3 / 4 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus3 1 / 16 "
MateriaaliRauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307110045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusMateriaaliHinta
KILLARK Y-1 päällystetty kyynärpää 90 astetta vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa alumiinia | AD9PQT 4TZK8 Y-11 / 2 "2.875 "Kuparivapaa alumiini€61.25
KILLARK Y-1M päällystetty kyynärpää 90 astetta vaarallinen sijainti 1/2 tuuman rauta | AD9PQU 4TZK9 Y-1M1 / 2 "2.875 "Rauta€50.89
KILLARK Y-2 korkilla varustettu kyynärpää 90 asteen vaarallinen sijainti 3 / 4in alumiinia | AD9PQV 4TZL1 Y-23 / 4 "3 1 / 16 "Kuparivapaa alumiini€56.92
KILLARK Y-3 päällystetty kyynärpää 90 astetta vaarallinen sijainti 1 tuuman alumiini | AD9PQX 4TZL3 Y-31"4"Kuparivapaa alumiini€70.31
KILLARK Y-3M kyynärpää, jossa on 90 asteen vaarallinen sijainti 1 tuuman rauta | AD9PQY 4TZL4 Y-3M1"4"Rauta€78.21
KILLARK Y-4 päällystetty kyynärpää 90 astetta vaarallinen paikka 1-1/4 tuumaa alumiinia | AD9PQZ 4TZL5 Y-41-1 / 4 "5 1 / 16 "Kuparivapaa alumiini€126.35
KILLARK Y-4M päällystetty kyynärpää 90 astetta vaarallinen sijainti 1-1/4 tuumaa rautaa | AD9PRA 4TZL6 Y-4M1-1 / 4 "5 1 / 16 "Rauta€198.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK Y-2M päällystetty kyynärpää 90 astetta vaarallinen sijainti 3/4 tuumaa rautaa
€61.56 / yksikkö