ACUITY LITHONIA 2ES8R 232 MVOLT GEUM Upotettu jälkiasennussarja F32t8 | AD9DDP 4PMC5

LITHONIA LIGHTING 2ES8R 232 MVOLT GEUM upotettu jälkiasennussarjan kiinnike F32t8

Varastossa
Tuote: AD9DDP Malli: 2ES8R 232 MVOLT GEUMRistiviite: 4PMC5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu jälkiasennussarja
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Pituus48 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)67.56
Laivan leveys (cm)122.68
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2ES8R 232 MVOLT GEUM upotettu jälkiasennussarjan kiinnike F32t8
€180.43 / yksikkö