KILLARK VZRP175 Spin-top-refraktorin polykarbonaatti tyyppi V | AF7UUN 22P037

KILLARK VZRP175 Spin-top Refractor Polykarbonaatti tyyppi V

Varastossa
Tuote: AF7UUN Malli: VZRP175Ristiviite: 22P037

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€654.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-top-refraktori
Korkeus16.5 "
Pituus13.88 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568725 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9405408000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaatti, tyyppi V
    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KILLARK VZRP175B Spin-top-refraktorin polykarbonaatti tyyppi V | AF7UUP 22P038 VZRP175B€616.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VZRP175 Spin-top Refractor Polykarbonaatti tyyppi V
€654.58 / yksikkö