KILLARK VZRP175B Spin-top-refraktorin polykarbonaatti tyyppi V | AF7UUP 22P038

KILLARK VZRP175B Spin-top Refractor Polykarbonaatti tyyppi V

Varastossa
Tuote: AF7UUP Malli: VZRP175BRistiviite: 22P038

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€616.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-top-refraktori
Korkeus16.5 "
Pituus13.88 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568725 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi9405408000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaatti, tyyppi V
    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KILLARK VZRP175 Spin-top-refraktorin polykarbonaatti tyyppi V | AF7UUN 22P037 VZRP175€654.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VZRP175B Spin-top Refractor Polykarbonaatti tyyppi V
€616.86 / yksikkö