Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VR632 Pin Sleeve Vastake 2w 3p 60a | AC2XKU 2NVR2

KILLARK VR632 Pin Sleeve -vastake 2w 3p 60a

Varastossa
Tuote: AC2XKU Malli: VR632Ristiviite: 2NVR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€730.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEC Pin- ja Sleeve -pidike
Ampeeria60
MateriaaliKuparivapaa alumiini, sähköisesti staattisesti käytetty epoksi, jauhemaali
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VR632 Pin Sleeve -vastake 2w 3p 60a
€730.50 / yksikkö