KILLARK VPRSD-100 heijastin polykarbonaattikupu | AF7UUX 22P054

KILLARK VPRSD-100 heijastin polykarbonaattikupu

Varastossa
Tuote: AF7UUX Malli: VPRSD-100Ristiviite: 22P054

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
Korkeus17.13 "
Pituus8.13 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568726 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi9405106020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattikupu
    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VPRSD-100 heijastin polykarbonaattikupu
€213.90 / yksikkö