Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VPR10367 -liitinliitin 100A 3P 2W 600VAC / 250VDC | AH2PXR 2NVT9

KILLARK VPR10367 Pin Sleeve -liitin 100A 3P 2W 600VAC/250VDC

Varastossa
Tuote: AH2PXR Malli: VPR10367Ristiviite: 2NVT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,299.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkiliitin
Ampeeria100
MateriaaliKuparivapaa alumiini, sähköisesti staattisesti käytetty epoksi, jauhemaali
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.151
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
KILLARK VPR3365 -liittimen holkkiliitin 30A 3P 2W 600VAC / 250VDC | AH2PWV 2NVP3 VPR33653032€664.94
KILLARK VPR3355 -liittimen holkkiliitin 30A 3P 3W 600VAC / 250VDC | AH2PWW 2NVP4 VPR33553033€696.35
KILLARK VPR3465 -liittimen holkkiliitin 30A 4P 3W 600VAC / 250VDC | AH2PWX 2NVP5 VPR34653043€769.03
KILLARK VPR3455-napainen holkkiliitin 30A 4P 4W 600VAC / 250VDC | AH2PWY 2NVP6 VPR34553044€727.52
KILLARK VPR6365-nastainen holkkiliitin 60A 3P 2W 600VAC / 250VDC | AH2PXE 2NVR6 VPR63656032€996.88
KILLARK VPR6355-nastainen holkkiliitin 60A 3P 3W 600VAC / 250VDC | AH2PXF 2NVR7 VPR63556033€1,114.02
KILLARK VPR6455 Pin -holkkiliitin 60A 4P 4W 600VAC/250VDC | AH2PXG 2NVR9 VPR64556044€1,207.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VPR10367 Pin Sleeve -liitin 100A 3P 2W 600VAC/250VDC
€1,299.61 / yksikkö