KILLARK VE3Q8442E30D4GLN Kiinnike Cfl-kiinnitysteline | AF3CJQ 7AP72

KILLARK VE3Q8442E30D4GLN-kiinnike Cfl-jalustakiinnitys

Varastossa
Tuote: AF3CJQ Malli: VE3Q8442E30D4GLNRistiviite: 7AP72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,233.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen sijainti
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 40 astetta F
Valaisimen tuotenumero4 KGN 9
Valaisimen teho84
Korkeus5.437 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKuparivapaa alumiini
Lampun nimitysF42TBX / A / ECO
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiCFL
Lampun watti42
Pituus13 11 / 16 "
Asennustukipylväs
Asennustelineen tuotenumero2PDF1
Jännite120-277
Leveys13 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9335
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Valaisimen ominaisuudet 2 AC-liitäntälaitetta, jokaisessa käytössä 1 lamppu normaalille tehoredundanssille. 1 lamppu toimii hätätilassa, 1 1/4" napa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
KILLARK VE3Q8442E30A2GLN Kiinnike Cfl -riippuvalaisin | AF3CGV 7AP30 VE3Q8442E30A2GLNRiipus€3,362.56
KILLARK VE3Q8442E30X2GLN Fixture Cfl kattokiinnike | AF3CHK 7AP44 VE3Q8442E30X2GLNKatto€3,357.23
KILLARK VE3Q8442E30B2GLN Kiinnike Cfl -seinäkiinnike | AF3CJA 7AP58 VE3Q8442E30B2GLNSeinä€3,433.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VE3Q8442E30D4GLN-kiinnike Cfl-jalustakiinnitys
€3,233.87 / yksikkö