KILLARK VE3Q8442E30A2GLN Kiinnike Cfl -riippuvalaisin | AF3CGV 7AP30

KILLARK VE3Q8442E30A2GLN Cfl-riippuvalaisin

Varastossa
Tuote: AF3CGV Malli: VE3Q8442E30A2GLNRistiviite: 7AP30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,362.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen sijainti
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 40 astetta F
Valaisimen tuotenumero4 KGN 9
Valaisimen teho84
Korkeus5.437 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKuparivapaa alumiini
Lampun nimitysF42TBX / A / ECO
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiCFL
Lampun watti42
Pituus13 11 / 16 "
Ottelukoodi4
AsennusRiipus
Asennustelineen tuotenumero2PDE7
Jännite120-277
Leveys13 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3735
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valaisimen ominaisuudet 2 AC-liitäntälaitetta, jokainen käyttö 1 lamppu normaalia virran redundanssia varten. 1 lamppu toimii hätätilassa, 3/4 "napa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
KILLARK VE3Q8442E30X2GLN Fixture Cfl kattokiinnike | AF3CHK 7AP44 VE3Q8442E30X2GLNKatto€3,357.23
KILLARK VE3Q8442E30B2GLN Kiinnike Cfl -seinäkiinnike | AF3CJA 7AP58 VE3Q8442E30B2GLNSeinä€3,433.82
KILLARK VE3Q8442E30D4GLN Kiinnike Cfl-kiinnitysteline | AF3CJQ 7AP72 VE3Q8442E30D4GLNtukipylväs€3,233.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VE3Q8442E30A2GLN Cfl-riippuvalaisin
€3,362.56 / yksikkö