Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VBNBWW Tiiviste Vj-sarjaan | AA2JZJ 10N044

KILLARK VBNBWW tiiviste Vj-sarjaan

Varastossa
Tuote: AA2JZJ Malli: VBNBWWRistiviite: 10N044

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
MalliMaata
hyödytHubbell Killark VJ -sarja
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
MateriaaliNitriilibutadieeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KILLARK 3FSRG Tiiviste, neopreeni, musta | CJ2GYB 49ZX82 3FSRG€7.00
KILLARK GASK575 Putkiliittimen tiiviste, 1 1/2 tuuman koko, neopreeni | CJ2GZX 2NA34 TIIVISTE575€10.42
KILLARK OL-45-RG Putkiliittimen tiiviste, jauhemaalattu, neopreeni | CJ2GZY 2NA95 OL-45-RG€8.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VBNBWW tiiviste Vj-sarjaan
€9.02 / yksikkö