Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 78195 liukumaton kiinnike, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl pakkaus | AD9JLY 4T628

BRADY 78195 Liukumaton kiinnike, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9JLY Malli: 78195Ristiviite: 4T628

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumisenesto
Tartunnan lujuus93 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
taustaPaineherkkä liima
VäriMusta
Pituus2"
MateriaaliOksidigriitti
Suorituskyky Temp.-40 - 158 astetta F
ShapeKuori
Paksuus26 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriSuorituskyky Temp.PaksuusHinta
BRADY 99055 liukueste, 6 tuumaa x 2 jalkaa - 10 kpl pakkaus | AD8CXB 4HY92 99055110 oz. / TuumaaHohtaa pimeässä-40 - 193 astetta F20 milj.€95.06
BRADY 78162 Liukumaton kiinnitysnauha musta/hohtava raidat - 24 kpl pakkaus | AE2TGN 4ZH10 7816293 oz. / TuumaaMusta / hehkuvat raidat-40 - 158 astetta F26 milj.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 78195 Liukumaton kiinnike, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl pakkaus
€246.38 / yksikkö