Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VB-2 seinäkiinnike kyynärpää | AF7UVE 22P061

KILLARK VB-2 seinäkiinnike kyynärpää

Varastossa
Tuote: AF7UVE Malli: VB-2Ristiviite: 22P061

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline
Korkeus4.5 "
Pituus6"
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568597 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302500000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kyynärpää
    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KILLARK NV2BG seinäteline Nv2- ja Nv2xg-sarjoille | AF9JQX 2PDG8 NV2BG5.18 "4.75 "568555 "€85.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VB-2 seinäkiinnike kyynärpää
€80.30 / yksikkö