Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NV2BG seinäteline Nv2- ja Nv2xg-sarjoille | AF9JQX 2PDG8

KILLARK NV2BG-seinäteline Nv2- ja Nv2xg-sarjoille

Varastossa
Tuote: AF9JQX Malli: NV2BGRistiviite: 2PDG8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline
Korkeus5.18 "
Pituus4.75 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568555 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KILLARK VB-2 seinäkiinnike kyynärpää | AF7UVE 22P061 VB-24.5 "6"568597 "€80.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NV2BG-seinäteline Nv2- ja Nv2xg-sarjoille
€85.10 / yksikkö