Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK T17 Poistoaukon runko T 1/2 tuumaa | AH2PUL 2NE39

KILLARK T17 Putken ulostulon runko T 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PUL Malli: T17Ristiviite: 2NE39

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliT
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko6.2 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1 / 2 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoHinta
KILLARK GESTT-3M putken ulostulorungon rauta T 1 tuumaa | AH2PPL 2LMA2 GESTT-3MT42.0 ov. sisään.Kyllä1"€371.31
KILLARK C27 -putken poistoaukon rauta C 3/4 tuumaa | AH2PRT 2MY77 C27C7.0 ov. sisään.Ei3 / 4 "€35.10
KILLARK C47 -putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PRV 2MY79 C47C19.5 ov. sisään.Ei1.25 "€69.72
KILLARK C67 putken ulostulorungon rauta 2 tuumaa | AH2PRX 2MY81 C67C48.0 ov. sisään.Ei2"€137.83
KILLARK LB67 putken ulostulorungon rauta 2 tuumaa | AH2PTE 2NA61 LB67LB48.0 ov. sisään.Ei2"€183.24
KILLARK LL17 Putken ulostulorungon rauta LL 1/2 tuumaa | AH2PTF 2NA62 LL17LL4.0 ov. sisään.Ei1 / 2 "€29.65
KILLARK LL27 Putken ulostulorungon rauta LL 3/4 tuumaa | AH2PTG 2NA63 LL27LL7.0 ov. sisään.Ei3 / 4 "€40.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK T17 Putken ulostulon runko T 1/2 tuumaa
€28.18 / yksikkö