Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK C47 -putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PRV 2MY79

KILLARK C47 Putken ulostulorungon rauta 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PRV Malli: C47Ristiviite: 2MY79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliC
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko19.5 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1.25 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoHinta
KILLARK GESTT-3M putken ulostulorungon rauta T 1 tuumaa | AH2PPL 2LMA2 GESTT-3MT42.0 ov. sisään.Kyllä1"€371.31
KILLARK C27 -putken poistoaukon rauta C 3/4 tuumaa | AH2PRT 2MY77 C27C7.0 ov. sisään.Ei3 / 4 "€35.10
KILLARK C67 putken ulostulorungon rauta 2 tuumaa | AH2PRX 2MY81 C67C48.0 ov. sisään.Ei2"€137.83
KILLARK LB67 putken ulostulorungon rauta 2 tuumaa | AH2PTE 2NA61 LB67LB48.0 ov. sisään.Ei2"€183.24
KILLARK LL17 Putken ulostulorungon rauta LL 1/2 tuumaa | AH2PTF 2NA62 LL17LL4.0 ov. sisään.Ei1 / 2 "€29.65
KILLARK LL27 Putken ulostulorungon rauta LL 3/4 tuumaa | AH2PTG 2NA63 LL27LL7.0 ov. sisään.Ei3 / 4 "€40.29
KILLARK LL37 Putken ulostulorungon rauta LL 1 tuumaa | AH2PTH 2NA64 LL37LL11.0 ov. sisään.Ei1"€53.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK C47 Putken ulostulorungon rauta 1-1/4 tuumaa
€69.72 / yksikkö