Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK PF-2 kuitupakkaus 2 unssia | AF9JDA 2NB95

KILLARK PF-2 kuitupakkaus 2 unssia

Varastossa
Tuote: AF9JDA Malli: PF-2Ristiviite: 2NB95

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitupakkaus
container TyyppiMuovipussi
Koko2 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi5911900040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KIORIINI (%) (0.0)
    • Rikin kokonaismäärä (%) (0.0)
    • Ominaisuudet: Pakkauskuitu Conduitille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KILLARK PF-4 kuitupakkaus 4 oz | AF9JDB 2NB97 PF-44 Oz.€54.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK PF-2 kuitupakkaus 2 unssia
€41.38 / yksikkö