Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK PF-4 kuitupakkaus 4 oz | AF9JDB 2NB97

KILLARK PF-4 kuitupakkaus 4 unssia

Varastossa
Tuote: AF9JDB Malli: PF-4Ristiviite: 2NB97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitupakkaus
container TyyppiMuovipussi
Koko4 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7019905050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KIORIINI (%) (0.0)
    • Rikin kokonaismäärä (%) (0.0)
    • Ominaisuudet: Pakkauskuitu Conduitille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KILLARK PF-2 kuitupakkaus 2 unssia | AF9JDA 2NB95 PF-22 Oz.€41.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK PF-4 kuitupakkaus 4 unssia
€54.73 / yksikkö