Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MOT-3 Mogul Conduit -rungon tyyli T 1 tuuman alumiini | AC2NGP 2LLG6

KILLARK MOT-3 Mogul Conduit Body Style T 1 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2NGP Malli: MOT-3Ristiviite: 2LLG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMogulin putken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliT
Koko94.5 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
MateriaaliAlumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK MOT-6 Mogul Conduit Rungon tyyli T 2 tuuman alumiini | AC2NGT 2LLG9 MOT 6255.5 ov. sisään.2"€615.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MOT-3 Mogul Conduit Body Style T 1 tuumaa alumiinia
€259.14 / yksikkö