Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MOT-6 Mogul Conduit Rungon tyyli T 2 tuuman alumiini | AC2NGT 2LLG9

KILLARK MOT-6 Mogul Conduit Body Style T 2 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2NGT Malli: MOT-6Ristiviite: 2LLG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€615.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMogulin putken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliT
Koko255.5 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko2"
MateriaaliAlumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)13.5
Laivan pituus (cm)46.67
Laivan leveys (cm)17.31
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK MOT-3 Mogul Conduit -rungon tyyli T 1 tuuman alumiini | AC2NGP 2LLG6 MOT 394.5 ov. sisään.1"€259.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MOT-6 Mogul Conduit Body Style T 2 tuumaa alumiinia
€615.69 / yksikkö