Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MOC-3 Mogul Conduit Body Style C 1 tuuman alumiini | AC2NFV 2LKZ6

KILLARK MOC-3 Mogul Conduit Body Style C 1 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2NFV Malli: MOC-3Ristiviite: 2LKZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMogulin putken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliC
Koko94.5 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 85
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
MateriaaliAlumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.67
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK MOC-4 Mogul Conduit -rungon tyyli C 1 1/4 tuumaa alumiinia | AC2NFW 2LKZ7 MOC-4104.9 ov. sisään.1-1 / 4 "€249.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MOC-3 Mogul Conduit Body Style C 1 tuumaa alumiinia
€234.70 / yksikkö