Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MOC-4 Mogul Conduit -rungon tyyli C 1 1/4 tuumaa alumiinia | AC2NFW 2LKZ7

KILLARK MOC-4 Mogul Conduit Body Style C 1 1/4 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2NFW Malli: MOC-4Ristiviite: 2LKZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMogulin putken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliC
Koko104.9 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 85
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1-1 / 4 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK MOC-3 Mogul Conduit Body Style C 1 tuuman alumiini | AC2NFV 2LKZ6 MOC-394.5 ov. sisään.1"€258.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MOC-4 Mogul Conduit Body Style C 1 1/4 tuumaa alumiinia
€274.85 / yksikkö