KILLARK LZ2N32230 Kiinnike vaarallinen | AG7GGW 6YE81

KILLARK LZ2N32230 Valaisin Vaarallinen

Varastossa
Tuote: AG7GGW Malli: LZ2N32230Ristiviite: 6YE81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,357.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Suorittaa loppuunVaaleanbeige
Valaisimen tyyppiVaaralliset sijoituspaikat
Valaisimen teho64
Korkeus5.75 "
Asumisen viimeistelyVaaleanbeige
KoteloLasikuituvahvistettu polyesteri
Lampun nimitysF32T8
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus53.25 "
AsennusPutki ja ripustus, kaksi 3/4 "napaa kiinnittimen päässä, 3/4" x 1/2 "pelkistimillä
Jännite120-277
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8695
Laivan korkeus (cm)140.97
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Elintarvikkeiden käsittely ja hiili- tai puupölystä vaaralliset alueet, luokan I div 2 vaaralliset höyryt ja raskas kosteus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tyyppiLampun wattiPituusAsennusLeveysValaisimen tehoHinta
KILLARK LZ2S17230 Valaisin fluoresoiva vaarallinen F17t8 | AD8HEL 4KGR3 LZ2S17230F17T8-18 - 40 astetta FLineaarinen loisteputki12029 9 / 16 "Katto8.031 "34€1,996.71
KILLARK LZ2S32230 Valaisin fluoresoiva vaarallinen F32t8 | AD8HEM 4KGR4 LZ2S32230F32T8-18 - 40 astetta FLineaarinen loisteputki12053.5 "Katto8.031 "64€2,035.60
KILLARK LZ2SE2-32230 Valaisin, fluoresoiva, vaarallinen F32t8 120v | AD8HEN 4KGR5 LZ2SE2-32230F32T8-18 - 40 astetta FLineaarinen loisteputki12053.5 "Katto8.031 "64€2,956.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK LZ2N32230 Valaisin Vaarallinen
€1,357.13 / yksikkö