KILLARK LZ2S17230 Valaisin fluoresoiva vaarallinen F17t8 | AD8HEL 4KGR3

KILLARK LZ2S17230 Fluoresoiva valaisin, vaarallinen F17t8

Varastossa
Tuote: AD8HEL Malli: LZ2S17230Ristiviite: 4KGR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,996.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-18 - 40 astetta F
Valaisimen tyyppiLineaarinen loisteputki
Valaisimen teho34
Korkeus6 15 / 16 "
Asumisen viimeistelyLuonnollinen 316-erittelyaste ruostumaton
KoteloRuostumaton kotelo, Lexan-polykarbonaattilinssi
Lampun nimitysF17T8
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF17T8
Lampun watti120
Pituus29 9 / 16 "
AsennusKatto
Jännite120-277
Leveys8.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.201
Laivan korkeus (cm)83.57
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tyyppiLampun wattiPituusAsennusLeveysValaisimen tehoHinta
KILLARK LZ2S32230 Valaisin fluoresoiva vaarallinen F32t8 | AD8HEM 4KGR4 LZ2S32230F32T8-18 - 40 astetta FLineaarinen loisteputki12053.5 "Katto8.031 "64€2,035.60
KILLARK LZ2SE2-32230 Valaisin, fluoresoiva, vaarallinen F32t8 120v | AD8HEN 4KGR5 LZ2SE2-32230F32T8-18 - 40 astetta FLineaarinen loisteputki12053.5 "Katto8.031 "64€2,956.31
KILLARK LZ2N32230 Kiinnike vaarallinen | AG7GGW 6YE81 LZ2N32230F32T80-104 astetta FVaaralliset sijoituspaikat3253.25 "Putki ja ripustus, kaksi 3/4 "napaa kiinnittimen päässä, 3/4" x 1/2 "pelkistimillä8.25 "64€1,357.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK LZ2S17230 Fluoresoiva valaisin, vaarallinen F17t8
€1,996.71 / yksikkö