Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK LB27 Conduit Body LB Style 3/4 tuuman harmaa rauta | AC2VDB 2NA57

KILLARK LB27 putkirunko LB Style 3/4 tuuman harmaa rauta

Varastossa
Tuote: AC2VDB Malli: LB27Ristiviite: 2NA57
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
€32.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko7.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliRauta
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307193000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoeräHinta
KILLARK C17 Conduit Body C Style 1/2 tuuman harmaa rauta | AC2UUW 2MY76 C17C4.0 ov. sisään.Kyllä1 / 2 "Putken ulostulorunko€35.19
KILLARK LB17 -putkirunko LB-tyyli 1/2 tuuman harmaa rauta | AC2VDA 2NA56 LB17LB4.0 ov. sisään.Kyllä1 / 2 "Putken runko€21.30
KILLARK LB37 -putkikeho LB -tyyli 1 tuuman harmaa rauta | AC2VDC 2NA58 LB37LB11.0 ov. sisään.Kyllä1"Putken runko€40.20
KILLARK C57 -putken ulostulorungon rauta 1-1 / 2 tuumaa | AH2PRW 2MY80 C57C26.0 ov. sisään.Ei1-1 / 2 "Putken ulostulorunko€132.59
KILLARK LB47 Putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PTD 2NA59 LB47LB19.5 ov. sisään.Ei1.25 "Putken ulostulorunko€108.62
KILLARK LL57 Putken ulostulorungon rauta LL 1-1 / 2 tuumaa | AH2PTK 2NA66 LL57LL26.0 ov. sisään.Ei1-1 / 2 "Putken ulostulorunko€134.18
KILLARK LR67 Putken ulostulorungon rauta LR 2 tuumaa | AH2PTT 2NA73 LR67LR48.0 ov. sisään.Ei2"Putken ulostulorunko€221.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK LB27 putkirunko LB Style 3/4 tuuman harmaa rauta
€32.03 / yksikkö