Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GESXT-3M -putken ulostulorunko rauta X 1 tuumaa | AH2PVM 2NVJ8

KILLARK GESXT-3M putki ulostulon runko rauta X 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PVM Malli: GESXT-3MRistiviite: 2NVJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliX
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko42.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)20.64
Laivan leveys (cm)14.77
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK GEJXT-6M Putken ulostulorungon rauta X 2 tuumaa AH2PPC 2LLZ3 GEJXT-6M75.0 ov. sisään.2"€645.92
KILLARK GESXT-4M Putken ulostulorungon rauta X 1-1 / 4 tuumaa | AH2PVN 2NVJ9 GESXT-4M42.0 ov. sisään.1.25 "€332.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GESXT-3M putki ulostulon runko rauta X 1 tuumaa
€369.74 / yksikkö