KILLARK GEJXT-6M Putken ulostulorungon rauta X 2 tuumaa AH2PPC 2LLZ3

KILLARK GEJXT-6M putki ulostulon runko rauta X 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PPC Malli: GEJXT-6MRistiviite: 2LLZ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€645.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliX
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko75.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko2"
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.35
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK GESXT-3M -putken ulostulorunko rauta X 1 tuumaa | AH2PVM 2NVJ8 GESXT-3M42.0 ov. sisään.1"€369.74
KILLARK GESXT-4M Putken ulostulorungon rauta X 1-1 / 4 tuumaa | AH2PVN 2NVJ9 GESXT-4M42.0 ov. sisään.1.25 "€332.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GEJXT-6M putki ulostulon runko rauta X 2 tuumaa
€645.92 / yksikkö