Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GESTT-4M Putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PVK 2NVJ6

KILLARK GESTT-4M putkien ulostulorungon rauta 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PVK Malli: GESTT-4MRistiviite: 2NVJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliT
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko42.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1.25 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)20.64
Laivan leveys (cm)16.19
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK GEJTT-6M Putken ulostulorungon rauta 2 tuumaa | AH2PPA 2LLZ1 GEJTT-6M75.0 ov. sisään.2"€622.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GESTT-4M putkien ulostulorungon rauta 1-1/4 tuumaa
€284.77 / yksikkö