Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FL 1KG hautakivitestauslaite, 1 kN Max. Voima, 0.5 N Luettavuus | CE8JTA

KERN AND SOHN FL 1KG hautakivitestauslaite, 1 kN Max. Voima, 0.5 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JTA Malli: FL 1KG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€974.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätestaaja
Akun latausaika8 tuntia.
Numeron koko8.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloAlumiini
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Max. Pakottaa1 kN
Kapasiteetin mittaaminen1000N
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)8.9
Laivan pituus (cm)29.5
Laivan leveys (cm)34.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVakiologoHinta
KERN AND SOHN FL 500G hautakivitestauslaite, 500 N Max. Voima, 0.2 N Luettavuus | CE8JTJ FL 500G-€829.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FL 1KG hautakivitestauslaite, 1 kN Max. Voima, 0.5 N luettavuus
€974.21 / yksikkö