KILLARK GEJTT-6M Putken ulostulorungon rauta 2 tuumaa | AH2PPA 2LLZ1

KILLARK GEJTT-6M putkien ulostulorungon rauta 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PPA Malli: GEJTT-6MRistiviite: 2LLZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliT
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko75.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko2"
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.841
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK GESTT-4M Putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PVK 2NVJ6 GESTT-4M42.0 ov. sisään.1.25 "€313.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GEJTT-6M putkien ulostulorungon rauta 2 tuumaa
€622.69 / yksikkö