Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FXS-51C juomalasikytkin 120 / 277vac | AB9BKZ 2AV98

KILLARK FXS-51C juomalasikytkin 120/277vac

Varastossa
Tuote: AB9BKZ Malli: FXS-51CRistiviite: 2AV98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasikytkin
Ampeeria20
Syvyys4"
Korkeus5 11 / 32 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navan koko3 / 4 "
Navan tyyliSyöttö läpi
SelityksetOn / Off
AsennusReikien / napojen kiinnitys
NEMA-luokitus3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka I, vyöhykkeet 1 ja 2, ryhmät IIB, IIA; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III
Kytkimen tyyppi1-napainen
Operaattorin tyyppiEdessä toimiva
Jännite120 / 277 VAC
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2635
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pad lukittavissa Päälle tai Pois-asentoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
KILLARK FXS-41C juomalasikytkin 120 / 277vac | AB9BKY 2AV95 FXS-41C1 / 2 "€692.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FXS-51C juomalasikytkin 120/277vac
€552.29 / yksikkö